- 23%

HAZET Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz HINOX® (Edelstahl)

Artikelnummer:  
Z00354450 
EAN:  
4000896121649 
Herstellernummer:  
8501X-6 
Marke:  
HAZET 

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 9,46 €
7,32 €

Netto 6,15 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Innen-Sechskant Profil
Antrieb Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
Durchmesser (d) 12
Durchmesser (min-max) false
Fahrzeug-Hersteller VOLKSWAGEN
Gesamtlänge 28
Hand-/Maschinenbetätigung Für Handbetätigung
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Länge l1 6.5 Millimeter
Material Edelstahl
Rändelung Griffig, gerändelt
Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 6
Schlüsselweite (s1) 6 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 6,3 = 1/4″
  • Für Innensechskant-Schrauben
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Wesentlich längere Standzeiten als vergleichbare Wettbewerbs-Produkte (Edelstahl statt Beschichtung)
  • Witterungsbeständiger Einsatz im Außenbereich

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

5 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 42%
GEDORE Steckschlüsseleinsatz ½" Außen-TORX E16
UVP: 13,38 € 7,81 € Netto 6,56 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben