Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz HINOX® 8501X-4 · s: 4 mm · Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) · Innen-Sechskant

Artikelnummer: Z00354460
EAN: 4000896121625
Herstellernummer: 8501X-4
HAZET
Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz HINOX® 8501X-4 · s: 4 mm · Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) · Innen-Sechskant
UVP: 9,16 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 8,33 € VE 1 Stück Netto 7,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 6,3 = 1/4″
  • Für Innensechskant-Schrauben
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Wesentlich längere Standzeiten als vergleichbare Wettbewerbs-Produkte (Edelstahl statt Beschichtung)
  • Witterungsbeständiger Einsatz im Außenbereich

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 4
Schlüsselweite (mm) 4
Schlüsselweite (s1) (mm) 4
Durchmesser (d) (mm) 12
Antrieb Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
Abtrieb Innen-Sechskant
(Gesamt)länge l2 (mm) 28
Gesamtlänge (für eClass) 28
(Klingen)länge l1 (mm) 6.5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen