Schwenkbare Verlängerung 8822-3 · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll) · l: 74 mm

Artikelnummer: Z00354047
EAN: 4000896042432
Herstellernummer: 8822-3
Schwenkbare Verlängerung 8822-3 · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll) · l: 74 mm
UVP: 19,10 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 16,18 € VE 1 Stück Netto 13,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Außen-Vierkant Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 10 = 3/8″
  • Mit kugelförmigem, konischem Außenvierkant
    Schwenkwinkel nach jeder Seite 8°
  • Durch Aufstecken des Steckschlüssel-Einsatzes bis zum Anschlag kann die schwenkbare Verlängerung auch als starre Verbindung verwendet werden
  • Zum Betätigen von Schraubverbindungen auf engem Raum bzw. zum Umgehen von Störkanten
  • Oberfläche: verchromt, poliert

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Abtrieb Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
Länge (mm) 74
Gesamtlänge (für eClass) 74
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen