Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 4910-17 · l: 82 mm Anwendungsvideo vorhanden

Artikelnummer: Z00353588
EAN: 4000896062027
Herstellernummer: 4910-17
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 4910-17 · l: 82 mm Anwendungsvideo vorhanden
UVP: 28,26 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 20,71 € VE 5 Stück Netto 17,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Für Instandsetzungsarbeiten im Federbeinbereich z.B. Stoßdämpfer, Federbeinlager, Schraubenfeder

  • Zum Gegenhalten der Kolbenstange beim Aus- und Einbau des Federbeins
  • Achtung: Drehmoment-Anzugswerte der Fahrzeughersteller beachten
  • Antrieb Schlüsselweite 21 mm

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung Außen-Sechskant Profil
Gesamtlänge 82 Millimeter
VDE-geprüft false
Gelenk false
Gewicht 134 Gramm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen