HAZET Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 4910-21 · l: 82 mm Anwendungsvideo vorhanden

Artikelnummer: Z00353571
EAN: 4000896062058
Herstellernummer: 4910-21
HAZET Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 4910-21 · l: 82 mm Anwendungsvideo vorhanden
UVP: 30,58 €   - Sie sparen 28%
Brutto Set-Preis 22,00 € Netto 18,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für Instandsetzungsarbeiten im Federbeinbereich z.B. Stoßdämpfer, Federbeinlager, Schraubenfeder

  • Zum Gegenhalten der Kolbenstange beim Aus- und Einbau des Federbeins
  • Achtung: Drehmoment-Anzugswerte der Fahrzeughersteller beachten
  • Antrieb Schlüsselweite 21 mm

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung Außen-Sechskant Profil
VDE-geprüft false
Gewicht 163 Gramm
Gelenk false
Gesamtlänge 82 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]