Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 4910-24 · l: 82 mm Anwendungsvideo vorhanden

Artikelnummer: Z00353584
EAN: 4000896062072
Herstellernummer: 4910-24
HAZET
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 4910-24 · l: 82 mm Anwendungsvideo vorhanden
UVP: 31,36 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 24,86 € VE 1 Stück Netto 20,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für Instandsetzungsarbeiten im Federbeinbereich z.B. Stoßdämpfer, Federbeinlager, Schraubenfeder

  • Zum Gegenhalten der Kolbenstange beim Aus- und Einbau des Federbeins
  • Achtung: Drehmoment-Anzugswerte der Fahrzeughersteller beachten
  • Antrieb Schlüsselweite 21 mm

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anwendungsbereich FAHRWERK > Federspanner/Stoßdämpfer
mm (Freie Angabe) 24
Länge (mm) 82
Gesamtlänge (für eClass) 82

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen