Stoßfänger-Rohr-Steckschlüssel 2797-1 · s: 10 mm · Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 160 mm Karosserie

Artikelnummer: Z00351069
EAN: 4000896154746
Herstellernummer: 2797-1
HAZET
Stoßfänger-Rohr-Steckschlüssel 2797-1 · s: 10 mm · Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 160 mm Karosserie
UVP: 17,31 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 14,67 € VE 1 Stück Netto 12,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zur Betätigung der Stoßfänger-Verschraubung hinten, MERCEDES-BENZ Typ 204 (C-Klasse) Kombi und Limousine, AUDI A3 ab Bj. 2004, A4 ab Bj. 2001, A6 ab Bj. 2005, TT ab Bj. 2007
    Hinweis: Betätigung der Verschraubung über Gewindestange
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 6,3 = 1/4″
  • Ermöglicht kontrollierten Schraubanzug mit dem vom Hersteller geforderten Drehmoment

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 10
Schlüsselweite (mm) 10
Schlüsselweite (s1) (mm) 10
Antrieb Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
Abtrieb Außen-Sechskant
Anwendungsbereich KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG > Karosserie-Instandsetzung
Länge (mm) 160
Gesamtlänge (für eClass) 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen