TORX® Kraft-Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 995S-T30 · T30 · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Innen TORX®

Artikelnummer: Z00353961
EAN: 4000896047666
Herstellernummer: 995S-T30
TORX® Kraft-Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 995S-T30 · T30 · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Innen TORX®
UVP: 17,37 €   - Sie sparen 20%
Inkl. Steuern: 13,84 € VE 1 Stück Netto 11,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

  • Für Innen TORX® Schrauben
  • Für Maschinenbetätigung
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Oberfläche: phosphatiert

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

TORX Abtrieb 1 mm 5.52
TORX Abtrieb1x2 5.52
Schlüsselweite TORX 1 T30
Durchmesser (d) (mm) 25.1
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Abtrieb Innen TORX®
(Gesamt)länge l2 (mm) 40
Gesamtlänge (für eClass) 40
(Klingen)länge l1 (mm) 21.4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen