HAZET TORX® Kraft-Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 995S-T50 · T50 · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Innen TORX®

Artikelnummer: Z00353978
EAN: 4000896047703
Herstellernummer: 995S-T50
HAZET TORX® Kraft-Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 995S-T50 · T50 · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Innen TORX®
UVP: 19,63 €   - Sie sparen 26%
Brutto Set-Preis 14,57 € Netto 12,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Innen TORX® Schrauben
  • Für Maschinenbetätigung
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Oberfläche: phosphatiert

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

VDE-geprüft false
Klingenlänge 22.400000 Millimeter
Abtriebsgröße T50
Antriebsgröße (in Zoll) Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Antriebsform sonstige

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]