HAZET TORX® Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 1012-T70 · T70 · Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Innen TORX® Nutzfahrzeuge

Artikelnummer: Z00352781
EAN: 4000896087495
Herstellernummer: 1012-T70
HAZET TORX® Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 1012-T70 · T70 · Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Innen TORX® Nutzfahrzeuge
UVP: 37,43 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 27,41 € VE 10 Stück Netto 23,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zur Betätigung von Innen TORX® Schrauben
    z.B. an Nutzfahrzeugen und Landmaschinen
  • Anwendung z.B. im Vorderachsbereich:
    Verschraubung der Spurstangenhebel an MAN-Nfz
  • 1012-T 80 für Baureihe M
    1012-T 100 für Baureihe F
  • Oberfläche: CVD-TIN beschichtet

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsgröße (in Zoll) Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Abtriebsgröße T70
Klingenlänge 28.000000 Millimeter
VDE-geprüft false
Antriebsform sonstige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen