TORX® Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 1012-T90 · T90 · Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Innen TORX® Nutzfahrzeuge

Artikelnummer: Z00352798
EAN: 4000896087518
Herstellernummer: 1012-T90
HAZET
TORX® Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 1012-T90 · T90 · Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Innen TORX® Nutzfahrzeuge
UVP: 39,15 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 30,99 € VE 1 Stück Netto 26,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zur Betätigung von Innen TORX® Schrauben
    z.B. an Nutzfahrzeugen und Landmaschinen
  • Anwendung z.B. im Vorderachsbereich:
    Verschraubung der Spurstangenhebel an MAN-Nfz
  • 1012-T 80 für Baureihe M
    1012-T 100 für Baureihe F
  • Oberfläche: CVD-TIN beschichtet

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

TORX Abtrieb 1 mm 19.95
TORX Abtrieb1x2 19.95
Schlüsselweite TORX 1 T90
Antrieb Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Abtrieb Innen TORX®
(Gesamt)länge l2 (mm) 80
Gesamtlänge (für eClass) 80
(Klingen)länge l1 (mm) 28
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen