TORX® Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 8502-T9 · T9 · Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) · Innen TORX®

Artikelnummer: Z00353070
EAN: 4000896037148
Herstellernummer: 8502-T9
TORX® Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 8502-T9 · T9 · Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) · Innen TORX®
UVP: 10,00 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 9,06 € VE 1 Stück Netto 7,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 6,3 = 1/4″
  • Für Innen TORX® Schrauben
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Oberfläche: CVD-TIN beschichtet

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

TORX Abtrieb 1 mm 2.50
TORX Abtrieb1x2 2.50
Schlüsselweite TORX 1 T9
Durchmesser (d) (mm) 12
Antrieb Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
Abtrieb Innen TORX®
(Gesamt)länge l2 (mm) 28
Gesamtlänge (für eClass) 28
(Klingen)länge l1 (mm) 3.5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen