TORX® Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 8502-T30 · T30 · Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) · Innen TORX®

Artikelnummer: Z00353077
EAN: 4000896037063
Herstellernummer: 8502-T30
TORX® Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 8502-T30 · T30 · Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) · Innen TORX®
UVP: 10,12 €   - Sie sparen 12%
Inkl. Steuern: 8,93 € VE 1 Stück Netto 7,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 6,3 = 1/4″
  • Für Innen TORX® Schrauben
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Oberfläche: CVD-TIN beschichtet

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

TORX Abtrieb 1 mm 5.52
TORX Abtrieb1x2 5.52
Schlüsselweite TORX 1 T30
Durchmesser (d) (mm) 12
Antrieb Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
Abtrieb Innen TORX®
(Gesamt)länge l2 (mm) 28
Gesamtlänge (für eClass) 28
(Klingen)länge l1 (mm) 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen