TORX® Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 992-T50H · T50H · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Tamper Resistant TORX®

Artikelnummer: Z00353950
EAN: 4000896050888
Herstellernummer: 992-T50H
TORX® Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 992-T50H · T50H · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Tamper Resistant TORX®
UVP: 20,82 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 17,65 € VE 1 Stück Netto 14,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Kurze Ausführung
  • Mit stirnseitiger Bohrung
  • Für tamper resistant TORX® Schrauben
    (Innen TORX® Schrauben mit Zapfen)
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Griffig, gerändelt
  • Oberfläche: CVD-TIN beschichtet

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

TORX Abtrieb 1 mm 8.83
TORX Abtrieb1x2 8.83
Schlüsselweite TORX 1 T50H
Durchmesser (d) (mm) 23
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Abtrieb Tamper Resistant TORX®
(Gesamt)länge l2 (mm) 55
Gesamtlänge (für eClass) 55
(Klingen)länge l1 (mm) 17

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen