TORX® Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 992SLG-T55 · T55 · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Innen TORX®

Artikelnummer: Z00353957
EAN: 4000896047642
Herstellernummer: 992SLG-T55
TORX® Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 992SLG-T55 · T55 · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Innen TORX®
UVP: 35,34 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 28,02 € VE 1 Stück Netto 23,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Besonders lange Ausführung
  • Für Innen TORX® Schrauben
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Griffig, gerändelt
  • Oberfläche: CVD-TIN beschichtet

Made In Germany

  • Für Zylinderkopfschrauben an Motoren verschiedener FORD-Typen, z.B. Mondeo 16 V

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

TORX Abtrieb 1 mm 11.22
TORX Abtrieb1x2 11.22
Schlüsselweite TORX 1 T55
Durchmesser (d) (mm) 23
Fahrzeug-Hersteller FORD
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Abtrieb Innen TORX®
(Gesamt)länge l2 (mm) 138
Gesamtlänge (für eClass) 138
(Klingen)länge l1 (mm) 102
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen