HAZET TORX® Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 992SLG-T40 · T40 · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Innen TORX®

Artikelnummer: Z00353971
EAN: 4000896103539
Herstellernummer: 992SLG-T40
HAZET TORX® Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 992SLG-T40 · T40 · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Innen TORX®
UVP: 32,49 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 23,80 € VE 10 Stück Netto 20,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Besonders lange Ausführung
  • Für Innen TORX® Schrauben
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Griffig, gerändelt
  • Oberfläche: CVD-TIN beschichtet

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsgröße (in Zoll) Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Abtriebsgröße T40
Klingenlänge 100.000000 Millimeter
Antriebsform sonstige
VDE-geprüft false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen