TORX® Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 992-T60 · T60 · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Innen TORX®

Artikelnummer: Z00353974
EAN: 4000896047598
Herstellernummer: 992-T60
TORX® Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 992-T60 · T60 · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Innen TORX®
UVP: 22,19 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 18,78 € VE 1 Stück Netto 15,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Mit TIN beschichteten Klingen

  • Kurze Ausführung
  • Für Innen TORX® Schrauben
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Griffig, gerändelt
  • Oberfläche: CVD-TIN beschichtet

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

TORX Abtrieb 1 mm 13.25
TORX Abtrieb1x2 13.25
Schlüsselweite TORX 1 T60
Durchmesser (d) (mm) 24.6
Fahrzeug-Hersteller VOLKSWAGEN-Gruppe (AUDI, SEAT, SKODA)
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Abtrieb Innen TORX®
(Gesamt)länge l2 (mm) 56
Gesamtlänge (für eClass) 56
(Klingen)länge l1 (mm) 18

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen