TORX® Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 8802-T50 · T50 · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Innen TORX®

Artikelnummer: Z00354044
EAN: 4000896039753
Herstellernummer: 8802-T50
TORX® Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 8802-T50 · T50 · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Innen TORX®
UVP: 14,82 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 12,57 € VE 1 Stück Netto 10,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 10 = 3/8″
  • Für Innen TORX® Schrauben
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Größe T40: Betätigung der Bremssattelverschraubung an der Hinterachse MERCEDES-BENZ Typ 211 (E-Klasse)
  • Oberfläche: CVD-TIN beschichtet

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

TORX Abtrieb 1 mm 8.83
TORX Abtrieb1x2 8.83
Schlüsselweite TORX 1 T50
Durchmesser (d) (mm) 19
Antrieb Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Abtrieb Innen TORX®
(Gesamt)länge l2 (mm) 44.5
Gesamtlänge (für eClass) 44.5
(Klingen)länge l1 (mm) 17

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen