HAZET TORX® Steckschlüssel-Einsatz 850-E12 · E12 · Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) · Außen TORX® · l: 25 mm

Artikelnummer: Z00354439
EAN: 4000896188598
Herstellernummer: 850-E12
HAZET TORX® Steckschlüssel-Einsatz 850-E12 · E12 · Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) · Außen TORX® · l: 25 mm
UVP: 9,04 €   - Sie sparen 26%
Brutto Set-Preis 6,69 € Netto 5,62 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 6,3 = 1/4″
  • Für Außen TORX® Schrauben
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Oberfläche: verchromt, poliert

Made In Germany

  • Für u.a. Motorverschraubungen bei MERCEDES-BENZ, wie z.B. diverse Halter, Gehäusedeckel, usw. an Diesel-Motoren 642, 651 sowie Benzin-Motoren 276, 278, 271

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsvierkant 6,3 mm (1/4 Zoll)
Gelenk false
Oberflächenausführung verchromt
Schlüsselweite 0.000000 Millimeter
Gesamtlänge 25 Millimeter
VDE-geprüft false
Gewicht 19 Gramm
Außenmaß (d1) 14.900000 Millimeter
Ausführung Außen TORX® Profil

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]