TORX® Steckschlüssel-Einsatz 850-E6 · E6 · Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) · Außen TORX® · l: 25 mm

Artikelnummer: Z00354443
EAN: 4000896036714
Herstellernummer: 850-E6
TORX® Steckschlüssel-Einsatz 850-E6 · E6 · Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) · Außen TORX® · l: 25 mm
UVP: 7,85 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 7,13 € VE 1 Stück Netto 5,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 6,3 = 1/4″
  • Für Außen TORX® Schrauben
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Oberfläche: verchromt, poliert

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

TORX Abtrieb 1 mm 5.74
TORX Abtrieb1x2 5.74
Schlüsselweite TORX 1 E6
Durchmesser d1 (am Abtrieb) (mm) 8
Durchmesser d2 (am Antrieb) (mm) 11
Antrieb Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
Abtrieb Außen TORX®
Länge (mm) 25
Gesamtlänge (für eClass) 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen