TORX® Steckschlüssel-Einsatz 880-E10 · E10 · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen TORX® · l: 28 mm

Artikelnummer: Z00354926
EAN: 4000896039159
Herstellernummer: 880-E10
TORX® Steckschlüssel-Einsatz 880-E10 · E10 · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen TORX® · l: 28 mm
UVP: 11,01 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 10,03 € VE 1 Stück Netto 8,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 10 = 3/8″
  • Für Außen TORX® Schrauben
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Oberfläche: verchromt, poliert

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

TORX Abtrieb 1 mm 9.42
TORX Abtrieb1x2 9.42
Schlüsselweite TORX 1 E10
Durchmesser d1 (am Abtrieb) (mm) 13
Durchmesser d2 (am Antrieb) (mm) 17
Antrieb Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Abtrieb Außen TORX®
Länge (mm) 28
Gesamtlänge (für eClass) 28
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen