TORX® Steckschlüssel-Einsatz 880G-E10 · E10 · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen TORX® · l: 44 mm

Artikelnummer: Z00352893
EAN: 4000896040537
Herstellernummer: 880G-E10
TORX® Steckschlüssel-Einsatz 880G-E10 · E10 · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen TORX® · l: 44 mm
UVP: 38,50 €   - Sie sparen 28%
Inkl. Steuern: 27,85 € VE 5 Stück Netto 23,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Mit Gelenk
  • Zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 10 = 3/8″
  • Für Außen TORX® Schrauben
  • Für Handbetätigung
  • Oberfläche: verchromt, poliert

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gelenk true
Oberflächenausführung verchromt
Ausführung Außen TORX® Profil
Schlüsselweite 0.000000 Millimeter
Gewicht 55 Gramm
Gesamtlänge 44 Millimeter
VDE-geprüft false
Antriebsvierkant 10 mm (3/8 Zoll)
Außenmaß (d1) 19.000000 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen