Verbindungsteil 2238-1 · Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) · Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll) · l: 50 mm

Artikelnummer: Z00351044
EAN: 4000896063741
Herstellernummer: 2238-1
Verbindungsteil 2238-1 · Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) · Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll) · l: 50 mm
UVP: 16,42 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 13,89 € VE 1 Stück Netto 11,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Zum Verbinden von Steckschlüssel-Einsätzen
    Innen-Vierkant (Robertson) 6,3 = 1/4″ (DIN 3120 - A 6,3) und
    Betätigungswerkzeugen Antrieb Sechskant, hohl 6,3 = 1/4″,
    (ISO 1173-E 6,3)
  • Mit Haltekugel
  • Oberfläche: brüniert

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
Abtrieb Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
Länge (mm) 50
Gesamtlänge (für eClass) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen