Verbindungsteil 2239-1 · Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) · Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll) · l: 60 mm

Artikelnummer: Z00351040
EAN: 4000896015375
Herstellernummer: 2239-1
Verbindungsteil 2239-1 · Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) · Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll) · l: 60 mm
UVP: 14,88 €   - Sie sparen 18%
Inkl. Steuern: 12,23 € VE 1 Stück Netto 10,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Mit Dauermagnet
    zum sicheren Festhalten von Bits und Schrauben
  • Edelstahlhülse
  • Antriebssechskant brüniert
  • DIN 7427-B, Anschluss nach ISO 1173

Made In Germany

  • Für Bohrmaschinen und Akkuschrauber
    Sechskant, hohl D 6,3 = 1/4″ Außen-Sechskant C 6,3 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
Abtrieb Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
Länge (mm) 60
Gesamtlänge (für eClass) 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen