HAZET Verbindungsteil 2250-1 · Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 ") · Sechskant hohl 6,3 (1/4 ") · l: 23.5 mm

Artikelnummer: Z00351015
EAN: 4000896015443
Herstellernummer: 2250-1
HAZET Verbindungsteil 2250-1 · Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 ") · Sechskant hohl 6,3 (1/4 ") · l: 23.5 mm
UVP: 12,55 €   - Sie sparen 27%
Brutto Set-Preis 9,14 € Netto 7,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Handbetätigung
  • Mit Innen-4kt. und Innen-6kt.-Aufnahmen
  • Mit Haltekugel für Bits
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

  • für Innensechskant-Profil 6,3 = 1/4″ - Innen-Vierkant (Robertson) 6,3 = 1/4″

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht 17 Gramm
Außenvierkant sonstige
Innenvierkant 6,3 mm (1/4 Zoll)
Länge 23.500000 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]