Verbindungsteil 2250-2 · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll) · l: 30 mm

Artikelnummer: Z00351052
EAN: 4000896015450
Herstellernummer: 2250-2
HAZET
Verbindungsteil 2250-2 · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll) · l: 30 mm
UVP: 16,24 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 13,74 € VE 1 Stück Netto 11,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Handbetätigung
  • Mit Innen-4kt. und Innen-6kt.-Aufnahmen
  • Mit Haltekugel für Bits
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

  • für Innensechskant-Profil 6,3 = 1/4″ - Innen-Vierkant (Robertson) 10 = 3/8″

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Abtrieb Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
Länge (mm) 30
Gesamtlänge (für eClass) 30

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen