Verbindungsteil 2250-3 · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Sechskant hohl 8 mm (5/16 Zoll) · l: 31 mm

Artikelnummer: Z00351046
EAN: 4000896015474
Herstellernummer: 2250-3
Verbindungsteil 2250-3 · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Sechskant hohl 8 mm (5/16 Zoll) · l: 31 mm
UVP: 16,48 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 13,93 € VE 1 Stück Netto 11,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Für Handbetätigung
  • Mit Innen-4kt. und Innen-6kt.-Aufnahmen
  • Mit Haltekugel für Bits
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

  • für Innensechskant-Profil 8 = 5/16″ - Innen-Vierkant (Robertson) 10 = 3/8″

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Abtrieb Sechskant hohl 8 mm (5/16 Zoll)
Länge (mm) 31
Gesamtlänge (für eClass) 31

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen