HAZET Verbindungsteil 2250-4 · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll) · l: 35 mm

Artikelnummer: Z00351042
EAN: 4000896015504
Herstellernummer: 2250-4
HAZET Verbindungsteil 2250-4 · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll) · l: 35 mm
UVP: 18,33 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 13,58 € VE 1 Stück Netto 11,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Handbetätigung
  • Mit Innen-4kt. und Innen-6kt.-Aufnahmen
  • Mit Haltekugel für Bits
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

  • für Innensechskant-Profil 6,3 = 1/4″ - Innen-Vierkant (Robertson) 12,5 = 1/2″

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht 45 Gramm
Außenvierkant sonstige
Länge 35.000000 Millimeter
Innenvierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen