Verbindungsteil maschinenbetätigt 8508S-1 · Sechskant massiv ISO 1173-A 5,5 · Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll) · l: 50 mm

Artikelnummer: Z00354453
EAN: 4000896037391
Herstellernummer: 8508S-1
HAZET
Verbindungsteil maschinenbetätigt 8508S-1 · Sechskant massiv ISO 1173-A 5,5 · Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll) · l: 50 mm
UVP: 17,91 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 15,15 € VE 1 Stück Netto 12,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Außen-Vierkant Antrieb 6,3 = 1/4″ (DIN 3121)
    Außen-Sechskant ISO 1173-A 5,5
  • Zur Aufnahme von Maschinenschrauber-Einsätzen mit Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 6,3 = 1/4″
  • Zum Einsetzen in Maschinenschrauber z.B. für AEG, Bosch, Metabo

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Sechskant massiv ISO 1173-A 5,5
Abtrieb Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
Länge (mm) 50
Gesamtlänge (für eClass) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen