Verbindungsteil maschinenbetätigt 8808S-1 · Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll) · Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll) · l: 75 mm

Artikelnummer: Z00354038
EAN: 4000896040032
Herstellernummer: 8808S-1
HAZET
Verbindungsteil maschinenbetätigt 8808S-1 · Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll) · Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll) · l: 75 mm
UVP: 27,91 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 23,61 € VE 1 Stück Netto 19,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Außen-Vierkant Antrieb 10 = 3/8″ (DIN 3121)
    Außen-Sechskant 8 = 5/16″
  • Zur Aufnahme von Maschinenschrauber-Einsätzen mit Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 10 = 3/8″
  • Oberfläche: brüniert

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll)
Abtrieb Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
Länge (mm) 75
Gesamtlänge (für eClass) 75
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen