Verlängerung 1017-8 · Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll) · l: 200 mm

Artikelnummer: Z00353911
EAN: 4000896002016
Herstellernummer: 1017-8
Verlängerung 1017-8 · Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll) · l: 200 mm
UVP: 38,67 €   - Sie sparen 28%
Inkl. Steuern: 27,99 € VE 1 Stück Netto 23,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Außen-Vierkant Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 20 = 3/4″
  • Außen-Vierkant mit Kugel und Stiftsicherung
  • Innen-Vierkant (Robertson) mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung

1017-8 = DIN 3123, ISO 3316

  • Oberfläche: verchromt, poliert

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht 685 Gramm
VDE-geprüft false
Gesamtlänge 200 Millimeter
Oberflächenausführung verchromt
Vierkant 20 mm (3/4 Zoll)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen