Verlängerung 1018 · Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll) · l: 400 mm

Artikelnummer: Z00353909
EAN: 4000896002030
Herstellernummer: 1018
Verlängerung 1018 · Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll) · l: 400 mm
UVP: 53,55 €   - Sie sparen 28%
Inkl. Steuern: 38,75 € VE 1 Stück Netto 32,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Außen-Vierkant Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 20 = 3/4″
  • DIN 3123, ISO 3316

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Abtrieb Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
Länge (mm) 400
Gesamtlänge (für eClass) 400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen