Verlängerung 1117-16 · Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll) · Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll) · l: 400 mm

Artikelnummer: Z00352801
EAN: 4000896003242
Herstellernummer: 1117-16
Verlängerung 1117-16 · Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll) · Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll) · l: 400 mm
UVP: 101,80 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 75,81 € VE 1 Stück Netto 63,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Außen-Vierkant Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 25 = 1″
  • Außen-Vierkant mit Kugel und Stiftsicherung
  • Innen-Vierkant (Robertson) mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3123, ISO 3316

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll)
Abtrieb Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll)
Länge (mm) 400
Gesamtlänge (für eClass) 400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen