HAZET Verlängerung 1117-8 · Vierkant hohl 25mm (1") · Vierkant massiv 25mm (1") · l: 200mm

Artikelnummer: Z00352806
EAN: 4000896003259
Herstellernummer: 1117-8
HAZET Verlängerung 1117-8 · Vierkant hohl 25mm (1") · Vierkant massiv 25mm (1") · l: 200mm
UVP: 75,45 €   - Sie sparen 34%
Brutto Set-Preis 50,00 € Netto 42,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Außen-Vierkant Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 25 = 1″
  • Außen-Vierkant mit Kugel und Stiftsicherung
  • Innen-Vierkant (Robertson) mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3123, ISO 3316

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht 900 Gramm
Norm ISO 3316
Vierkant 25 mm (1 Zoll)
Oberflächenausführung verchromt
VDE-geprüft false
Gesamtlänge 200 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]