Verlängerung 867-1 · Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) · Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll) · l: 25 mm

Artikelnummer: Z00354455
EAN: 4000896038732
Herstellernummer: 867-1
Verlängerung 867-1 · Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) · Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll) · l: 25 mm
UVP: 10,95 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 8,01 € VE 10 Stück Netto 6,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Außen-Vierkant Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 6,3 = 1/4″
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3123, ISO 3316

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm ISO 3316
Oberflächenausführung verchromt
Gewicht 12 Gramm
Gesamtlänge 25 Millimeter
Vierkant 6,3 mm (1/4 Zoll)
VDE-geprüft false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen