HAZET Verlängerung 8821-10 · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll) · l: 254 mm

Artikelnummer: Z00354035
EAN: 4000896042319
Herstellernummer: 8821-10
HAZET Verlängerung 8821-10 · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll) · l: 254 mm
UVP: 22,79 €   - Sie sparen 26%
Brutto Set-Preis 16,93 € Netto 14,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Außen-Vierkant Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 10 = 3/8″
  • Oberfläche: verchromt, Köpfe poliert
  • DIN 3123, ISO 3316

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

VDE-geprüft false
Vierkant 10 mm (3/8 Zoll)
Gesamtlänge 254 Millimeter
Norm ISO 3316
Oberflächenausführung verchromt
Gewicht 171 Gramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]