Verlängerung 8821-20 · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll) · l: 508 mm

Artikelnummer: Z00354053
EAN: 4000896042333
Herstellernummer: 8821-20
Verlängerung 8821-20 · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll) · l: 508 mm
UVP: 44,86 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 35,52 € VE 1 Stück Netto 29,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Außen-Vierkant Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 10 = 3/8″
  • Oberfläche: verchromt, Köpfe poliert
  • DIN 3123, ISO 3316

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Abtrieb Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
Länge (mm) 508
Gesamtlänge (für eClass) 508
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen