Verlängerung 917-1 · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll) · l: 45 mm

Artikelnummer: Z00354012
EAN: 4000896046362
Herstellernummer: 917-1
Verlängerung 917-1 · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll) · l: 45 mm
UVP: 12,44 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 11,28 € VE 1 Stück Netto 9,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Außen-Vierkant Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • 917-1 Länge außerhalb DIN/ISO-Reihe
  • Oberfläche: verchromt, Köpfe poliert
  • DIN 3123, ISO 3316

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Abtrieb Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Länge (mm) 45
Gesamtlänge (für eClass) 45

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen