HAZET Verlängerung 918-23 · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll) · l: 575 mm

Artikelnummer: Z00354007
EAN: 4000896046423
Herstellernummer: 918-23
HAZET Verlängerung 918-23 · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll) · l: 575 mm
UVP: 49,38 €   - Sie sparen 32%
Inkl. Steuern: 33,74 € VE 1 Stück Netto 28,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Außen-Vierkant Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • 918-23 Länge außerhalb DIN/ISO-Reihe
  • Oberfläche: verchromt, Köpfe poliert
  • DIN 3123, ISO 3316

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

VDE-geprüft false
Gewicht 800 Gramm
Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)
Oberflächenausführung verchromt
Norm ISO 3316
Gesamtlänge 575 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen