Verlängerung maschinenbetätigt 8805S-6 · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll) · l: 152 mm

Artikelnummer: Z00354042
EAN: 4000896039838
Herstellernummer: 8805S-6
Verlängerung maschinenbetätigt 8805S-6 · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll) · l: 152 mm
UVP: 34,99 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 27,69 € VE 1 Stück Netto 23,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 15 Werktagen.

Beschreibung

  • Für Maschinenbetätigung
  • Außen-Vierkant Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 10 = 3/8″
  • Oberfläche: phosphatiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Abtrieb Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
Länge (mm) 152
Gesamtlänge (für eClass) 152
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen