Verlängerung

Artikelnummer: Z00354337
EAN: 4000896062119
Herstellernummer: 4910-58
HAZET
Verlängerung
UVP: 33,80 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 26,78 € VE 1 Stück Netto 22,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für Instandsetzungsarbeiten im Federbeinbereich z.B. Stoßdämpfer, Federbeinlager, Schraubenfeder

  • Zum Gegenhalten der Kolbenstange beim Aus- und Einbau des Federbeins
  • Achtung: Drehmoment-Anzugswerte der Fahrzeughersteller beachten

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 5 x 8 mm
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Abtrieb Zapfenprofil hohl
Anwendungsbereich FAHRWERK > Federspanner/Stoßdämpfer
mm (Freie Angabe) für Zapfenprofil 5 x 8
Länge (mm) 94.5
Gesamtlänge (für eClass) 94.5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen