HAZET Verlängerung

Artikelnummer: Z00354365
EAN: 4000896091195
Herstellernummer: 4910-71
HAZET Verlängerung
UVP: 34,81 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 25,48 € VE 1 Stück Netto 21,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für Instandsetzungsarbeiten im Federbeinbereich z.B. Stoßdämpfer, Federbeinlager, Schraubenfeder

  • Zum Gegenhalten der Kolbenstange beim Aus- und Einbau des Federbeins
  • Achtung: Drehmoment-Anzugswerte der Fahrzeughersteller beachten

Made In Germany

  • Für PORSCHE Cayenne S, VW-Touareg, Touran, Sharan

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsvierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)
VDE-geprüft false
Ausführung Zapfenprofil hohl
Schlüsselweite 7.100000 Millimeter
Gelenk false
Gesamtlänge 94.5 Millimeter
Gewicht 159 Gramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen