Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsatz (6kt.) 900KF · s: 20.8 mm · s: 13/16 Zoll · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 71 mm Ersatz- und EinzelteileZündkerze/Glühkerze

Artikelnummer: Z00353912
EAN: 4000896043859
Herstellernummer: 900KF
Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsatz (6kt.) 900KF · s: 20.8 mm · s: 13/16 Zoll · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 71 mm Ersatz- und EinzelteileZündkerze/Glühkerze
UVP: 29,75 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 23,59 € VE 1 Stück Netto 19,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Für den Zündkerzenwechsel
  • Mit Kronenfeder als Haltemechanismus
  • Kronenfeder vermindert Gefahr der Isolatorbeschädigung
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Für Handbetätigung
  • Oberfläche: verchromt, poliert

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 20.8
Tiefe (mm) 10
Schlüsselweite (mm) 20.8
Schlüsselweite s (Zoll) 13/16
Schlüsselweite (s1) (mm) 20.8
Durchmesser d1 (am Abtrieb) (mm) 27.4
Durchmesser d2 (am Antrieb) (mm) 25
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Abtrieb Außen-Sechskant
Länge (mm) 71
Gesamtlänge (für eClass) 71
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen