Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsatz 880MGT-18 · s: 18 mm · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 62 mm Zündkerze/Glühkerze

Artikelnummer: Z00354935
EAN: 4000896040889
Herstellernummer: 880MGT-18
Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsatz 880MGT-18 · s: 18 mm · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 62 mm Zündkerze/Glühkerze
UVP: 40,16 €   - Sie sparen 28%
Inkl. Steuern: 29,06 € VE 5 Stück Netto 24,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für den Zündkerzenwechsel an Motorrädern
    z.B. HONDA, YAMAHA, SUZUKI, KAWASAKI usw.
  • Mit Dauermagnet
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 10 = 3/8″
  • Mit Außensechskant 17 mm
  • Oberfläche: verchromt, poliert

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 18.000000 Millimeter
Gesamtlänge 62 Millimeter
Antrieb/Betätigung 3/8 Zoll
Oberflächenausführung verchromt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen