Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsatz 880MGT · s: 20.8 mm · s: 13/16 Zoll · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 64 mm Zündkerze/Glühkerze

Artikelnummer: Z00354927
EAN: 4000896040872
Herstellernummer: 880MGT
HAZET
Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsatz 880MGT · s: 20.8 mm · s: 13/16 Zoll · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 64 mm Zündkerze/Glühkerze
UVP: 39,03 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 30,90 € VE 1 Stück Netto 25,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für den Zündkerzenwechsel
  • Lange Ausführung
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 10 = 3/8″
  • Mit Dauermagnet
  • Für Handbetätigung
  • Oberfläche: verchromt, poliert

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 20.8
Schlüsselweite (mm) 20.8
Schlüsselweite s (Zoll) 13/16
Schlüsselweite (s1) (mm) 20.8
Durchmesser (d) (mm) 27.4
Antrieb Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Abtrieb Außen-Sechskant
Länge (mm) 64
Gesamtlänge (für eClass) 64

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen