- 25%

HAZET Zylinderkopf-Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 2579-9 · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Polydrive Zylinderkopf (Ventile)

Artikelnummer:  
Z00352813
EAN:  
4000896086931
Herstellernummer:  
2579-9
Marke: 
HAZET
HAZET

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 24,10 €
18,00 €

Netto 15,13 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Durchmesser (min-max)
Rändelung Griffig, gerändelt
Länge l1 130 Millimeter
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Fahrzeug-Hersteller VOLKSWAGEN-Gruppe (AUDI, SEAT, ŠKODA)
Abtrieb Polydrive Profil
Hand-/Maschinenbetätigung Für Handbetätigung
Motor-Code Benzin M1DA, M2DA, M1JA, SFJB, SFJA, P4JA, P4JB, M1JE, M2GA
Gesamtlänge 168
Baulänge Extralange Ausführung
Anwendungsbereich MOTOR > Zylinderkopf
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Spezialwerkzeuge
Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch)
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Zur Betätigung der Polydrive-Zylinderkopfschrauben an VW-Motoren (VW, AUDI, SEAT, SKODA)
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben