• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Innensechskantschrauben mit Innenvierkant ½" 75 mm

Artikel aktuell nicht lieferbar

20,94 €

Netto 17,60 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

1000V-isoliert ja
Gesamtlänge 75
Gewicht 87
Gewicht netto 87 Gramm
Länge 75 Millimeter
Norm DIN 7422
RoHs n
Schlüsselweite S 8.00 Millimeter
VDE-geprüft false
Verbindungsvierkant 1/2 Zoll
Verpackung Breite 24.00 Millimeter
Verpackung Höhe 24.00 Millimeter
Verpackung Länge 170.00 Millimeter
Verpackung Volumen 0,052 Kubikdezimeter
isoliert nach DIN EN 60900 ja
unisolierte Klingenlänge ± 2 11 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Für metrische Innensechskantschraubköpfe. Grundwerkzeug verchromt. Spezial-Werkzeugstahl
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

5 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben