KNIPEX Steckschlüsseleinsatz Sechskant SW 17mm auf 3/8 Zoll 1000V-isoliert Knipex

Artikelnummer: Z00050630
EAN: 4003773020639
Herstellernummer: 98 37 17
KNIPEX Steckschlüsseleinsatz Sechskant SW 17mm auf 3/8 Zoll 1000V-isoliert Knipex
Brutto Set-Preis 12,55 € Netto 10,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für metrische oder zöllige Sechskantschraubenköpfe. Grundwerkzeug verchromt. Chrom-Vanadin-Stahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zusatz-Info 1000V-isoliert
Hauptmerkmale Sechskant SW 17mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]