KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 3/8"

Artikelnummer:  
Z00050631 
EAN:  
4003773020646 
Herstellernummer:  
98 37 19 
Marke:  
KNIPEX 

32 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

12,83 €

Netto 10,78 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

1000V-isoliert ja
Ausführung auf 3/8 Zoll
Gewicht 73
Gewicht netto 73 Gramm
Hauptmerkmale Sechskant SW 19mm
RoHs n
Schlüsselweite S 19.00 Millimeter
VDE-geprüft false
Verbindungsvierkant 3/8 Zoll
Verpackung Breite 31.00 Millimeter
Verpackung Höhe 31.00 Millimeter
Verpackung Länge 150.00 Millimeter
Verpackung Volumen 0,045 Kubikdezimeter
Zusatz-Info 1000V-isoliert
isoliert nach DIN EN 60900 ja
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Für metrische oder zöllige Sechskantschraubenköpfe. Grundwerkzeug verchromt. Chrom-Vanadin-Stahl
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

32 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben