Steckschlüsseleinsatz Sechskant SW 27mm auf 1/2 Zoll 1000V-isoliert Knipex

Artikelnummer: Z00050658
EAN: 4003773021001
Herstellernummer: 98 47 27
Steckschlüsseleinsatz Sechskant SW 27mm auf 1/2 Zoll 1000V-isoliert Knipex
Inkl. Steuern: 16,20 € VE 1 Stück Netto 13,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für metrische oder zöllige Sechskantschraubenköpfe. Grundwerkzeug verchromt. Chrom-Vanadin-Stahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptmerkmale Sechskant SW 27mm
Zusatz-Info 1000V-isoliert
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen